Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 22DILE Hilfsschalterblock 2 Schließer, 2 Öffner 4A steckbar 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S74596
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     010288
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Aufbau-Hilfsschalter für Schütze der Serien DILExxx und DILER. Zuverlässige Rückmeldung über den Schaltzustand des Schützes durch Spiegelkontakte. Zwangsgeführte Kontakte.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Mechanische Lebensdauer:
20 x 10<sup>6</sup>
Schutzart:
IP20
Polzahl:
4polig
Montageart:
Fronteinbau
Typ:
22DILE
Temperaturbereich:
-25 - +50 °C °C
Anschluss:
Schraubklemmen
Kontaktart:
2 Schließer + 2 Öffner
Laststrom:
4 A
Besonderheiten:
steckbar
Schaltspannung (max.):
220 + 500 V/AC
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Passend für Serie:
Eaton Serie DILEM-10(-G) + Eaton Serie DILEM-01(-G) + Eaton Serie DILEM-4(-G) + Eaton Seri
Produkt-Art:
Hilfsschalterblock
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfskontakt 2 öffner 2 schließer, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Eaton, 22DILE, 326-734
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 8,20*
€ 10,48*
1 Tag
52
1
€ 4,98*
ab € 8,30*
€ 10,93*
2 Tage
12
1
€ 6,40*
ab € 9,47*
€ 12,37*
1
€ 5,46*
ab € 10,05*
€ 13,18*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 16,13*
€ 25,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724562
ab € 19,08*
Zubehör
Eaton
010020
ab € 23,51*
Zubehör
Eaton
010136
ab € 30,29*
Zubehör
Eaton
010168
ab € 30,50*
Zubehör
Eaton
010309
ab € 30,48*
Zubehör
Eaton
021455
ab € 23,34*
Zubehör
Eaton
022078
ab € 25,12*
Zubehör
Eaton
051592
ab € 22,05*
Zubehör
Eaton
051595
ab € 22,01*
Zubehör
Eaton
051616
ab € 23,75*
Zubehör
Eaton
051618
ab € 21,97*
Zubehör
Eaton
051620
ab € 22,29*
Zubehör
Eaton
051621
ab € 22,30*
Zubehör
Eaton
051628
ab € 23,31*
Zubehör
Eaton
051631
ab € 23,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.