Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hongfa HF105F-1/240AT-1ZST (136) Printrelais 240 V/AC 20A 1 Wechsler 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S74343
Hersteller:
     Hongfa
Herst.-Nr.:
     HF105F-1/240AT-1ZST (136)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniatur-Printrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Leiterplatten-Leistungsrelais mit 4800 VA bzw. 560 W Schlatleistung bei sehr kompakter Bauform. Vielseitig einsetzbar in DC- und AC-Anwendungen.
Anwendungsgebiete: Motorsteuerungen für Kompressoren, Pumpen und Heizlasten.
Hinweise:
Zulassungen: UL.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Länge:
32.3 mm
Breite:
27.1 mm
Typ:
HF105F-1/240AT-1ZST (136)
Temperaturbereich:
-55 - +60 °C °C
Anschluss:
Lötpins
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
20 A
Max. Schaltleistung:
560 + 4800 VA
Ansprechspannung:
192 V/AC
Ansteuerart:
monostabil, 1 Spule
Nennspannung Spule:
240 V/AC
Ansprechspannung (max.):
286 V/AC
Ansprechspannung (min.):
192 V/AC
Widerstand (Spule):
13490 Ω
Schaltspannung (max.):
28 + 277 V/AC
Kontaktmaterial:
AgSnO<sub>2</sub>
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Printrelais
Weitere Suchbegriffe: Printrelais, hongfa printrelais, kartenrelais, Hongfa, relais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,98*
€ 9,69*
1 Tag
272
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 9,71*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 14,60*
€ 20,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.