Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hongfa HF105F-1/240AT-1ZST (136) Printrelais 240 V/AC 20 A 1 Wechsler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507575-BP
Hersteller:
     Hongfa
Herst.-Nr.:
     HF105F-1/240AT-1ZST (136)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniatur-Printrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Miniatur-Leistungsrelais HF105F-1

Leiterplatten-Leistungsrelais mit 4800 VA bzw. 560 W Schlatleistung bei sehr kompakter Bauform. Vielseitig einsetzbar in DC- und AC-Anwendungen.
Anwendungsgebiete: Motorsteuerungen für Kompressoren, Pumpen und Heizlasten.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ansprechspannung (max.): 286 V/AC · Ansprechspannung (min.): 192 V/AC · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Inhalt: 1 St. · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: AgSnO2 · Nennspannung Spule: 240 V/AC · Produkt-Art: Printrelais · Produktabmessung, Breite: 27.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 32.3 mm · RoHS-konform: Ja · Schaltleistung (max.): 560 W,4800 VA · Schaltspannung (max.): 28 V/DC,277 V/AC · Schaltstrom (max.): 20 A · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Typ (Hersteller-Typ): HF105F-1/240AT-1ZST (136) · Widerstand (Spule): 13490 Ω

Hinweis:
Zulassungen: UL.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 32.3 x 27.1 x 20 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
32.3 mm
Produktabmessung, Breite:
27.1 mm
Marke:
Hongfa
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Ansteuerart:
monostabil|ツ| 1 Spule
Typ (Hersteller-Typ):
HF105F-1/240AT-1ZST (136)
Nennspannung Spule:
240 V/AC
Ansprechspannung (max.):
286 V/AC
Ansprechspannung (min.):
192 V/AC
Widerstand (Spule):
13490 Ω
Schaltstrom (max.):
20 A
Schaltspannung (max.):
28 V/DC | 277 V/DC
Schaltleistung (max.):
560 W | 4800 W
Kontaktmaterial:
AgSnO<sub>2</sub>
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Printrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Printrelais, hongfa printrelais, kartenrelais, Hongfa, HF105F-1/240AT-1ZST (136), hongfa, relais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,02*
€ 9,69*
Lager 102
277
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 9,71*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 14,55*
€ 20,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.