| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S73636 Herst.-Nr.: 2390000 EAN/GTIN: 9008662002296 |
| |
|
| | |
| Das Überwachungsrelais der Produktserie mit dem Markennamen WatchDog bietet noch mehr Funktionalität im neuen Gehäuse. Außen und innen konsequent und innovativ weiterentwickelt - bedienerfreundlich, platzsparend, orientiert an internationalen Standards. Das Gerät im 22,5 mm Schmalbaugehäuse bietet eine einfache und schnelle Montage, praxisgerechte Klemmen, ein Maximum an Bedien- und Anzeigeelementen sowie ein durchgängiges Konzept für Relaisstellung (im Gut-Zustand ist das Relais angezogen) und Visualisierung. Diese Funktionen gewährleisten eine optimale Anpassung an die Applikation und erleichtern die Inbetriebnahme. Kurzbeschreibung Typ G2PF400VS02: Phasenausfall und -folge, Asymmetrie · Rückspannungserkennung über Asymmetrieauswertung (typ. 30 %) · Messspannung = Versorgungsspannung 3-phasig(N) 400/230 V 50/60 Hz · Anschluss des Neutralleiters optional. Features: Großer Klemmenraum mit unverlierbaren Klemmen Potentiometer bündig in der Front Flexible Spannungsversorgung über Plug-in-Module Weitere Informationen: | | Tiefe: | 103 mm | Höhe: | 90 mm | Breite: | 22.5 mm | Schutzart: | IP40 | Typ: | G2PF400VS02 | Temperaturbereich: | -25 - +55 °C °C | Betriebsspannung: | 230 + 400 V/AC | Kontaktart: | 2 Wechsler | Schaltstrom (max.): | 5 A | Max. Schaltleistung: | 1250 VA | Schaltspannung (max.): | 250 V/AC | Max. Temperatur: | +55 °C | Min. Temperatur: | -25 °C | Funktionen: | 3-Phasen + Spannung | Produkt-Art: | Überwachungsrelais |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, tele industrierelais, industrierelais, spannungsüberwachungsrelais 3 phasig, 02050000157059, 09008662002296, tele |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 45,02* | € 67,76* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 51,13* | € 67,77* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 54,33* | € 71,90* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 55,11* | € 72,56* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 62,47* | € 84,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|