| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S73537 Herst.-Nr.: DRS1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sockel Hutschienenmontage für Halbleiter-Relais. Bei DC-Steuerspannung kann die LED-Statusanzeige eingebaut werden (Vorwiderstände für Steuerspannung 3 - 15 V/DC oder 15 - 32 V/DC enthalten). Die LED-Statusanzeige hat auf die korrekte Funktion des Halbleiterrelais jedoch keine Auswirkung. Bei AC-Steuerspannung darf die LED-Statusanzeige nicht verwendet werden. Lieferumfang: Platine · Gehäuse rechts/links · LED grün · LED-Abstandshalter · Widerstand 1 kΩ/0,25 W · Widerstand 4,7 kΩ/0,25 W · Ein-/Ausgangsklemmen. Hinweise: Passendes Halbleiter-Relais bitte separat mitbestellen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 89.6 mm | Länge: | 52.3 mm | Breite: | 10.03 mm | Typ: | DRS1 | Produkt-Art: | Relaissockel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: relaissockel, Crydom, 701-8691, DIN-Schienen Sockel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 44,04* | € 59,08* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 34,53* | € 60,85* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 46,44* | € 62,14* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 67,60* | € 86,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|