Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Hallsensor SR17C-J6 3.8 - 30 V/DC Kabel, offenes Ende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S73271
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SR17C-J6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Mit Magnet in einem Gabelgehäuse. Das Gehäuse ist vergossen und besonders widerstandsfähig gegen Schmutz und Staub.
Weitere Informationen:
Typ:
SR17C-J6
Temperaturbereich:
-20 - +85 °C °C
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
3.8 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
3.8 - 30 V/DC
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Produkt-Art:
Hallsensor
Weitere Suchbegriffe: 02050000600623, Honeywell, 407-7666
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 19,395*
€ 22,4153*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 15,47*
€ 32,24*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 19,42*
€ 33,35*
1 Tag
26
1
Frei Haus
ab € 24,71*
€ 34,94*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 25,77*
€ 35,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.