Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Honeywell Hallsensor SR17C-J6 3.8 - 30 V/DC Kabel, offenes Ende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505304-BP
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SR17C-J6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effect
Hall-Effekt-IC
Kombihallsensor SR17C-J6

Mit Magnet in einem Gabelgehäuse. Das Gehäuse ist vergossen und besonders widerstandsfähig gegen Schmutz und Staub.

Ausstattung:
Anschlusskabel AWG 24, Länge 30 cm.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung (Bereich): 3.8 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 3.8 V/DC · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Hallsensor · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): SR17C-J6 · Weitere technische Daten: Gehäuseart: Gabelgehäuse · Ausgangsspannung "ON": 0 - 0,4 V/DC (Max. sinking 20 mA) · Ausgangsstrom "ON": 20 mA · Leckagenstrom: 10 µA · Ausgangstyp: "Sink"

Weitere Suchbegriffe: Hall-Sensor, hall effekt sensor honeywell, hall effekt sensor, Honeywell, SR17C-J6, kombi-hallsensor, hallsensor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 6,87*
€ 7,04*
1
€ 4,00*
ab € 14,54*
€ 21,60*
1
€ 25,00*
ab € 12,43*
€ 22,14*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 17,99*
€ 24,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.