Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secatec MKG18OUAK Reed-Kontakt 1 Wechsler 250 V/DC, 250 V/AC 1A 60 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S73230
Hersteller:
     SECATEC electronic
Herst.-Nr.:
     70424
EAN/GTIN:
     7042400000009
Suchbegriffe:
Reed-Sensor
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Im runden Kunststoffgehäuse untergebrachter Reed-Sensor. Die Bauform ist vorrangig für industrielle Applikationen vorgesehen. Durch den Wechselkontakt als Öffner, Schließer oder Umschalter verwendbar.
Hinweise:
Der Reedschalter ist nicht zum direkten Schalten von Beleuchtungen, Netzteilen, Antrieben, usw. geeignet, da der maximal zulässige Strom oft beim Ein-/Ausschaltvorgang überschritten wird. Bitte dafür ein zusätzliches Koppelrelais mit Schutzbeschaltung verwenden.
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Kabellänge:
1.00 m
Durchmesser:
18 mm
Typ:
MKG18OUAK
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
1 A
Max. Schaltleistung:
60 VA
Schaltleistung:
60 VA
Gehäusematerial:
Kunststoff
Schaltspannung (max.):
250 + 250 V/AC
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Reed-Kontakt
Weitere Suchbegriffe: Reedkontakt, Reedschalter, secatec reedkontakt, reedkontakt, Secatec, MKG18OUAK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,57*
€ 31,72*
1 Tag
64
Frei Haus
ab € 21,53*
€ 31,73*
7 Tage
70
€ 6,99*
ab € 45,40*
€ 59,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Finder
4C0182304060
ab € 10,94*
Sonstiges
Finder
4C0190244050
ab € 9,30*
Sonstiges
Finder
4C0190120050
ab € 8,57*
Sonstiges
Finder
4C0182300060
ab € 10,93*
Sonstiges
Finder
4C0190240050
ab € 8,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.