Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secatec MKG18OUAK Reed-Kontakt 1 Wechsler 250 V/DC, 250 V/AC 1A 60 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Secatec
Secatec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910167886
Hersteller:
     SECATEC electronic
Herst.-Nr.:
     S73230
EAN/GTIN:
     7042400000009
Suchbegriffe:
Reed-Sensor
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Secatec MKG18OUAK Reed-Kontakt 1 Wechsler 250 V/DC, 250 V/AC 1A 60 VA

Im runden Kunststoffgehäuse untergebrachter Reed-Sensor. Die Bauform ist vorrangig für industrielle Applikationen vorgesehen. Durch den Wechselkontakt als Öffner, Schließer oder Umschalter verwendbar.

Kategorie: Reed-Kontakt
Typ: MKG18OUAK
Kontaktart: 1 Wechsler
Schaltspannung (max.): 250 + 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 1 A
Max. Schaltleistung: 60 VA
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Kabellänge: 1.00 m
Gehäusematerial: Kunststoff
Max. Temperatur: +125 °C
Min. Temperatur: -40 °C
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 18 mm
Schaltleistung: max. 60 VA
Produkt-Art: Reed-Kontakt
Länge (Tiefe): 70 mm
Hersteller-Nr.: 70424
EAN: 7042400000009
Gewinde-Länge: 5 cm
Lebensdauer: 105 - 106 Schaltspiele
Schutzart: IP67

Weitere Suchbegriffe: Reedkontakt, Reedschalter, secatec reedkontakt, reedkontakt, 7042400000009, Secatec, 70424, MKG18OUAK, reed kontakt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,57*
€ 31,72*
1 Tag
64
Frei Haus
ab € 21,53*
€ 31,73*
Lager 1039
64
€ 6,99*
ab € 45,40*
€ 59,91*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Finder
4C0182304060
ab € 10,94*
Sonstiges
Finder
4C0190244050
ab € 9,30*
Sonstiges
Finder
4C0190120050
ab € 8,57*
Sonstiges
Finder
4C0182300060
ab € 10,93*
Sonstiges
Finder
4C0190240050
ab € 8,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.