Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex Induktiver Näherungsschalter M12 nicht bündig DW-AD-618-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S71355
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     220 820 848
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Detaillierte Informationen entnehmen Sie den Datenblättern im Conrad-Onlineshop.
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Kabellänge:
2.00 m
Typ:
DW-AD-618-M12
Schutzart:
IP67
Durchmesser:
12 mm
Temperaturbereich:
-25 - 70 °C °C
Betriebsspannung max.:
265 + 320 V/AC
Betriebsspannung min.:
20 + 10 V/DC
Kontaktart:
1 Öffner
Betriebsspannungsbereich:
20, 10 - 265, 320 V/DC, V/AC
Schaltfrequenz:
AC ≤25 Hz/DC ≤2000 Hz
Gehäusematerial:
Chrom
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Baugröße:
M12
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Einbauart:
nicht bündig
Schaltabstand (max.):
4 mm
Produkt-Art:
Induktiver Näherungsschalter
Schalt-Frequenz:
2000 Hz
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, contrinex induktiver näherungsschalter, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor 4mm, Contrinex, DW-AD-618-M12, induktiver näherungsschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,61*
€ 59,01*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 44,77*
€ 59,03*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 46,60*
€ 62,00*
7 Tage
21
Frei Haus
ab € 85,48*
€ 107,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.