| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S71084 Herst.-Nr.: CX412PZ EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kurzschlussfeste Lichtschranke im Kunststoffgehäuse zur Personen-, Fahrzeug- und Objekterfassung sowie zur Positions- und Anwesenheitserkennung. Features: Hell-Dunkel Umschaltung Hinweise: Zulassungen: UL. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 11.5 mm | Höhe: | 43 mm | Breite: | 21 mm | Schutzart: | IP67 | Typ: | CX412PZ | Temperaturbereich: | -25 - +55 °C °C | Funktionen: | hellschaltend + dunkelschaltend + Umschalter (Hell-EIN/Dunkel-EIN) | Betriebsspannung max.: | 24 V/DC | Betriebsspannung min.: | 12 V/DC | Max. Reichweite im Freifeld: | 15 m | Betriebsspannungsbereich: | 12 - 24 V/DC | Ansprechzeit: | 1 ms | Max. Temperatur: | +55 °C | Min. Temperatur: | -25 °C | Anschluss: | M8, 4 polig | Ausgänge: | PNP | Produkt-Art: | Einweg-Lichtschranke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter, Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Optischer Sender, Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, einweg-lichtschranke, Panasonic, 901-2771, kurzschlussfeste lichtschranke |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 68,95* | € 83,08* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 75,01* | € 89,81* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 71,47* | € 92,81* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 103,27* | € 110,54* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 97,30* | € 114,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|