Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608690091 Fliesenmeißel 40mm Gesamtlänge 260mm SDS-Plus 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S70097
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690091
EAN/GTIN:
     3165140328012
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Der Fliesenmeißel mit SDS plus ermöglicht das saubere und schnelle Entfernen von Wand- und Bodenfliesen. Seine selbstnachschärfende flache Ausführung mit angewinkelter Schneidekante ermöglicht genaues Positionieren in schmalen Fugen sowie effizienten Ausheben von Fliesen ohne Bruch. Er ist kompatibel mit dem Aufnahmesystem SDS plus. Jedoch kann er auch direkt mit Hämmern des Typs mit SDS plus mit Drehstopp verwendet werden. Der selbstnachschärfende Fliesenmeißel mit SDS plus mit angewinkelter Schneidekante hat eine hohe Lebensdauer und eine 30 % höhere Materialabtragsrate als herkömmliche Meißel. Gesamtlänge mm: 260, Meißelschneide mm: 40
Weitere Informationen:
Länge:
260 mm
Gesamtlänge:
260 mm
Aufnahme:
SDS-Plus
Meißelbreite:
40 mm
Produkt-Art:
Fliesenmeißel
Weitere Suchbegriffe: Spatmeißel SDS, bosch fliesenmeißel sds, fliesenmeißel sds, fliesenmeißel sds plus, Bosch Accessories, Meissel
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
€ 6,90*
ab € 11,65*
€ 14,32*
1
€ 5,95*
ab € 11,65*
€ 14,34*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,66*
€ 14,39*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 12,07*
€ 14,76*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 13,08*
€ 15,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690124
ab € 9,87*
Zubehör
Bosch
2608690166
ab € 85,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.