Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenmeißel mit SDS-plus-Aufnahme, 260 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fliesenmeißel mit SDS-plus-Aufnahme, 260 x 40 mm
Fliesenmeißel mit SDS-plus-Aufnahme, 260 x 40 mm
Fliesenmeißel mit SDS-plus-Aufnahme, 260 x 40 mm
Fliesenmeißel mit SDS-plus-Aufnahme, 260 x 40 mm
Fliesenmeißel mit SDS-plus-Aufnahme, 260 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140328012
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690091
EAN/GTIN:
     3165140328012
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Fliesenmeißel mit SDS-plus-Aufnahme. Schlagwerkzeug für leichte Bohr- und Schlaghämmer. Gesamtlänge: 260 mm, Meißelschneide: 40 mm. Abgekröpft. Selbstschärfend. Long Life mit 30 Prozent mehr Abtragsleistung. Einsatz über SDS-plus-Meißelvorsatz oder direkt in SDS-plus-Hämmer mit Drehstopp.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fliesenmeißel
Länge:
260 mm
Breite:
40 mm
Nettogewicht:
0.330 kg
Bruttogewicht:
0.330 kg
Produkttext, ZB grau:
Fliesenmeißel, abgekröpft, selbstschärfend, Long Life mit 30 % mehr Abtragsleistung
SOL Date:
18.02.2004
Volumen:
0.000226 dm³
Abmessung Länge:
359 mm
Abmessung Breite:
42 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
IT
Spezifikation:
260 x 40 mm
Gesamtlänge mm:
260
Meißelschneide mm:
40
Weitere Suchbegriffe: Spatmeißel SDS, bosch fliesenmeißel sds, fliesenmeißel sds, fliesenmeißel sds plus, Meißeln, Schlagwerkzeuge SDS-plus, Schlagwerkzeuge für leichte Bohr- und Schlaghämmer, Meißel mit SDS-plus-Aufnahme, Fliesenmeißel SDS-plus
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
1
€ 4,90*
ab € 11,65*
€ 16,29*
1
€ 5,95*
ab € 11,71*
€ 16,31*
Lager 7
4
1
€ 4,79*
ab € 11,74*
€ 16,46*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 12,05*
€ 16,83*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 12,16*
€ 16,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 690 124
ab € 9,84*
Zubehör
Bosch
2 608 690 166
ab € 87,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.