Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze Electronic Laser-Reflexions-Lichttaster HT3CL1/4P-M8 50129391 Hintergrundausblendung, hel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S695371
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50129391
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Reflexions-Lichttaster mit sichtbarem Laser-Rotlicht und einstellbarer Hintergrundausblendung. Kollimierter Lichtstrahlverlauf mit kleinem Strahldurchmesser ermöglicht gleiches Schaltverhalten innerhalb des spezifizierten Tastweitenbereichs. Kleine kompakte Bauform mit robustem Kunststoffgehäuse in Schutzarten IP67 und IP67K, Ecolab getestet für industriellen Einsatz. Hohe Schaltfrequenz, kurze Ansprechzeit und geringer Jitter für schnelle Prozesse und hochgenaue Anwendungen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
18.3 mm
Höhe:
40.7 mm
Breite:
11.4 mm
Schutzart:
IP67/IP69K
Typ:
HT3CL1/4P-M8
Temperaturbereich:
-40 - +55 °C °C
Funktionen:
Hintergrundausblendung + hellschaltend + dunkelschaltend
Sendertyp:
Halbleiter-Laser Rot
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
400 mm
Wellenlänge:
650 nm
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V/DC
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Anschluss:
M8, 4 polig
Ausgänge:
2 x PNP Antivalent
Produkt-Art:
Laser-Reflexions-Lichttaster
Schalt-Frequenz:
3000 Hz
Laserklasse:
1
Weitere Suchbegriffe: leuze lichttaster, lichttaster, Leuze Electronic, HT3CL1/4P-M8, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 170,16*
€ 185,20*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 169,46*
€ 185,22*
€ 3,50*
ab € 184,23*
€ 201,16*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 185,82*
€ 201,88*
Lager 615
Frei Haus
ab € 203,48*
€ 225,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,20*
€ 267,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,57*
€ 267,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 223,39*
€ 265,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,52*
€ 258,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,33*
€ 255,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,48*
€ 242,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1441053
ab € 6,44*
Zubehör
Phoenix
1441079
ab € 6,43*
Zubehör
Phoenix
1506891
ab € 8,66*
Zubehör
Leuze electronic
50060511
ab € 4,11*
Zubehör
Leuze electronic
50105585
ab € 27,86*
Zubehör
Leuze electronic
50106152
ab € 15,10*
Zubehör
Leuze electronic
50106153
ab € 17,93*
Zubehör
Leuze electronic
50106154
ab € 15,03*
Zubehör
Leuze electronic
50106155
ab € 19,74*
Zubehör
Leuze electronic
50120426
ab € 34,69*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,25*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,55*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 10,21*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,80*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 8,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.