| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S69366 Herst.-Nr.: 150201818 EAN/GTIN: 4016138192902 |
| |
|
| | |
| Kegeliges Gewinde. Features: Vernickelt Korrosionsgeschützt Kompaktes Design Gewindeabdichtung Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | 150201818 | Material: | Messing | Material-Eigenschaft: | vernickelt | Außengewinde: | R1/8 + R1/8 | Betriebsdruck (max.): | 18 bar | Produkt-Art: | Gerade-Verbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Messing-Doppelnippel, Messing-Nippel, Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Messing-Fittings, Messingfittings, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, gerade einschraubverschraubungen messing, imi norgren originalteile, anschluß-stück messing, Norgren, Druckluftkupplung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,47* | € 0,79* | | | | | 16 Tage | | | 30 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,47* | € 0,79* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,72* | € 1,26* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 0,80* | € 1,30* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,02* | € 1,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|