Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F6T5/BLB-EI UV-Röhre T5 6W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S69124
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     F6T5/BLB-EI
EAN/GTIN:
     4016138081770
Suchbegriffe:
UV Lampe
UV-Röhre
uv lampe
UV-Röhre passend für den effektvollen Einsatz mit UV-aktiven Materialien in Discotheken und Partykellern.
Features:
6 W
212 mm
Hinweise:
Spezialleuchtmittel - Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen!
Weitere Informationen:
Leistung:
6 W
Länge:
212 mm
Sockel:
T5
Produkt-Art:
UV-Röhre
Weitere Suchbegriffe: 4015655012625, Schwarzlicht, UV-Licht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,01*
€ 17,22*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 11,45*
€ 17,23*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 11,45*
€ 17,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.