Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F6T5/BLB-EI UV-Röhre T5 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-581437-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     F6T5/BLB-EI
EAN/GTIN:
     4016138081770
Suchbegriffe:
4015655012625
F6T5/BLB-EI
Schwarzlicht
UV-Licht
F6T5/BLB-EI UV-Röhre T5 6 W

UV-Leuchtstoffröhre

6 W
212 mm

UV-Röhre passend für den effektvollen Einsatz mit UV-aktiven Materialien in Discotheken und Partykellern.

Ausstattung:
Anschluss-Stifte passend für Langfeld-Leuchten.

Technische Daten:
Leistung: 6 W · Produktabmessung, Länge: 212 mm · Sockel: T5

Hinweis:
Spezialleuchtmittel - Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen!
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
212 mm
Ausführung (allgemein):
Röhre
Leistung:
6 W
Sockel:
T5
Produkt-Art:
UV-Röhre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 11,49*
€ 17,25*
€ 4,00*
ab € 10,18*
€ 17,49*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 11,87*
€ 18,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.