| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S690591 Herst.-Nr.: T49242-2 EAN/GTIN: 5013969032123 |
| |
|
| | |
| Isolierte Klingen mit schlankem Schaft ermöglichen den Zugung zu versenkten Schrauben und Befestigungen. Keine Notwendigkeit mehr, die Isolation der Klingen abzuschneiden. VDE-Zulassung - individuell getestet mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bis zu 1.000 V. 100 % Made in Germany. Ergonomischer 2-Komponentengriff speziell für Elektiker. Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit. Kopfmarkierung, zum einfachen Erkennen der Größe. Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen. Weitere Informationen: | | Länge: | 232 mm | EN Norm: | EN 60900 | DIN-Norm: | DIN ISO 8764 | VDE-Norm: | 0682-201 | Klingen-Ausführung: | Rundklinge | Abtrieb: | Kreuzschlitz Phillips | Größe: | PH 2 | Anwendungsbereich: | VDE | Klingen-Ø: | 6 mm | Klingenlänge: | 125 mm | Grifflänge: | 107 mm | Produkt-Art: | Kreuzschlitz-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, esd-schraubendreher ph 2, vde-schraubendreher phillips, 05013969032123, CK, Dextro, 146-8370 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,55* | € 12,55* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,82* | € 12,57* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,61* | € 12,64* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,35* | € 13,91* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,30* | € 14,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|