| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-CK-49242/2 Herst.-Nr.: T49242-2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: C.K Max. Betriebsspannung: 1kV Entspricht Norm: VDE 0682-201;IEC 60900:2012 Gesamtlänge: 232mm Werkzeug-Typ: Schraubendreher Schraubendreher-Art: isoliert;slim Material der Spitze: Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl Länge der Spitze: 125mm Eigenschaften der Schraubendreher: gehärtete Spitze;Zweikomponenten Griff;Anti-Rutsch Griff;ergonomischer Griff;Griff mit Loch zum Aufhängen;jeses Exemplar getestet unter Spannung von 10000VAC;Spitze brüniert;reduzierter Schaftdurchmesser Werkzeuganwendung: für Elektriker Herstellerserie: DEXTRO VDE Slim Ausführung der Lötspitze: Phillips Bit-Größe: PH2 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, vde-schraubendreher (phillips) ph2, vde phillips-schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,77* | € 13,75* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,39* | € 13,78* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,64* | € 13,78* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,33* | € 15,24* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,85* | € 22,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|