Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S68955 Herst.-Nr.: 829.310.68 EAN/GTIN: 4049787021095 |
| |
|
| | |
| Verschleißfrei, da keine bewegten mechanischen Komponenten · Intensiver Rundum-Effekt bei sehr geringer Stromaufnahme · Extrem hohe Lichtstärke · Stoßfest und vibrationsunempfindlich. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 138.5 mm | Ausführung: | Bodenmontage | Schutzart: | IP65 | Durchmesser: | 100 mm | Typ: | 829.310.68 | Max. Stromaufnahme: | 200 mA | Betriebsspannung: | 230 V/AC | Stromaufnahme: | 200 mA | Produkt-Art: | Rundumleuchte | Leuchtfarbe: | Gelb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 127,96* | € 157,08* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 132,59* | € 158,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 143,02* | € 171,70* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 145,15* | € 173,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 145,23* | € 173,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|