Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42109225 Discokugel mit Motor 30cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S67692
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     42109225
EAN/GTIN:
     4016138037043
Suchbegriffe:
Disco-Kugel
Discokugel
Disko-Kugel
Diskokugel
Der Klassiker unter den Lichteffekten! Bringt besondere Atmosphäre in Bars, Discotheken, Schaufenster, Partyräume usw. Die Kugel besteht aus einem hohlen Fiberglaskörper, ummantelt mit echten Spiegeln, die auch nach Jahren immer noch hochgradig reflektierend bleiben.
Features:
30 cm Ø
Lieferumfang:
Motor (1 - 3 U/min), Kette.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30 cm
Besonderheiten:
mit Motor
Rotationsgeschwindigkeit:
1.5 U/min
Betriebsspannung (Details):
230 V/AC
Produkt-Art:
Discokugel
Weitere Suchbegriffe: Mirror-Ball, Mirrorball, Spiegel-Kugel, Spiegelkugel, Spiegelkugel-Motor, Spiegelkugelmotor, disco kugel, 4026397286304, Spiegelkugeln, Disko-Kugeln
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 52,60*
€ 68,75*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 51,88*
€ 68,76*
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 87,85*
€ 112,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.