Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42109225 Discokugel mit Motor 30cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
42109225
42109225
Artikel-Nr.:
     1039H-940910168294
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     42109225
EAN/GTIN:
     4016138037043
Suchbegriffe:
Disco-Kugel
Discokugel
Disko-Kugel
Diskokugel
42109225 Discokugel mit Motor 30cm

30 cm Ø

Der Klassiker unter den Lichteffekten! Bringt besondere Atmosphäre in Bars, Discotheken, Schaufenster, Partyräume usw. Die Kugel besteht aus einem hohlen Fiberglaskörper, ummantelt mit echten Spiegeln, die auch nach Jahren immer noch hochgradig reflektierend bleiben.

Spiegelkugelmotor MD-1515 · Kette für Spiegelkugel· Anschlussfertig mit Netzleitung und Schutzkontaktstecker.

Kategorie: Discokugel
Besonderheiten: mit Motor
Rotationsgeschwindigkeit: 1.5 U/min
Betriebsspannung (Details): 230 V/AC
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 30 cm
Produkt-Art: Discokugel
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 42109225
EAN: 4016138037043
Hersteller: Verschiedene Hersteller
Modell: 42109225
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Farbe: weiß mit rotem Aufsatz

Lieferumfang: Motor (1 - 3 U/min), Kette.

Weitere Suchbegriffe: Mirror-Ball, Mirrorball, Spiegel-Kugel, Spiegelkugel, Spiegelkugel-Motor, Spiegelkugelmotor, disco kugel, 4026397286304, 42109225, Spiegelkugeln, Disko-Kugeln
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,60*
€ 68,75*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 51,88*
€ 68,76*
Lager 1039
17
Frei Haus
ab € 87,85*
€ 112,25*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,25*
€ 133,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,46*
€ 131,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,38*
€ 126,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,23*
€ 122,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.