Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Winkelverbinder drehbar 101470828 Außengewinde: R1/4 Rohr-Ø: 8mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S67125
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     101470828
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Kegeliges Gewinde mit Dichtvorbeschichtung.
Features:
Extrem kompakte Einheit
Silikonfreie Dichtung
Nicht-PTFE-basierte Gewindeabdichtung
Einfaches Rohreinsetzen für schnelle Montage
Montage bei begrenztem Einbauraum
Verlässlich und korrosionsgeschützt
Hinweise:
Bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
+80 °C (max)
Rohr-Ø:
8 mm
Max. Umgebungstemperatur:
+80 °C
Herst.-Teilenr.:
101470828
Min. Umgebungstemperatur:
-20 °C
Material:
Messing
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Außengewinde:
R1/4
Betriebsdruck (max.):
18 bar
Produkt-Art:
Winkelverbinder drehbar
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
6323
5
€ 4,90*
ab € 2,54*
€ 3,44*
1 Tag
27
1
€ 4,90*
ab € 2,57*
€ 3,77*
2 Tage
77
10
€ 5,90*
ab € 4,32*
€ 5,53*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,93*
€ 6,03*
5
€ 8,95*
ab € 4,73*
€ 6,354*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1760956
ab € 31,02*
Ähnlich
RS Pro
1977728
ab € 49,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.