Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schraubfitting, Gewinde-zu-Rohr, Messing, R1/4 Stecker


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schraubfitting, Gewinde-zu-Rohr, Messing, R1/4 Stecker
RS PRO Schraubfitting, Gewinde-zu-Rohr, Messing, R1/4 Stecker
Artikel-Nr.:
     108EL-1760956
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1760956
EAN/GTIN:
     5056279131575
Suchbegriffe:
1760956
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatische Verbinder, Leitungen u...
Pneumatische Anschlüsse
Stecker A = R1/4 Stecker
Stecker B = 8-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Schraubfitting
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss = R1/4 Stecker
Gewindematerial = Messing
Winkel = 90°
Erfüllte Normen = 1907/2006 (REACH), PED 2014/68/UE

Steck-Messingarmaturen zur sicheren Verbindung mit thermoplastischen Rohren in Druckluft- und Flüssigkeitsanwendungen. Die Abdichtung erfolgt metallischen, und der Anschluss ist sehr einfach dank der besonderen Form des Schlauchadapters. Der Sechskant der Kontermutter befindet sich immer oben, um die Montage zu vereinfachenHauptvorteile: Bewährte Technologie Mit allen Flüssigkeiten kompatibel Sichere Verbindung Metallische Abdichtung Mechanische Stabilität Siliziumfrei Anwendungen: Druckluft Pneumatische Automatisierung Industrielle Kühlung Edelgase, Dampf Tintenstrahldrucker Sauger
Weitere Informationen:
Stecker A:
R1/4 Stecker
Stecker B:
8-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Schraubfitting
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss:
R1/4 Stecker
Gewindematerial:
Messing
Winkel:
90°
Erfüllte Normen:
1907/2006 (REACH), PED 2014/68/UE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,48*
€ 51,7412
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,75*
€ 49,6825
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,60*
€ 47,124
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,75*
€ 46,1125
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,94*
€ 43,9586
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,88*
€ 36,7472
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.