Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Winkelverbinder drehbar 102470628 Außengewinde: 1/4" Rohr-Ø: 6mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S67025
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     102470628
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Zylindrisches Gewinde mit O-Ring.
Features:
Extrem kompakte Einheit
Silikonfreie Dichtung
Einfaches Rohreinsetzen für schnelle Montage
Montage bei begrenztem Einbauraum
Verlässlich und korrosionsgeschützt
Hinweise:
Bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
+80 °C (max)
Rohr-Ø:
6 mm
Max. Umgebungstemperatur:
+80 °C
Herst.-Teilenr.:
102470628
Min. Umgebungstemperatur:
-20 °C
Material:
Messing
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Außengewinde:
1/4"
Betriebsdruck (max.):
18 bar
Produkt-Art:
Winkelverbinder drehbar
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6
5
€ 4,90*
ab € 2,37*
€ 3,23*
1 Tag
115
1
€ 4,90*
ab € 2,41*
€ 3,54*
1 Tag
20
1
€ 10,00*
ab € 3,69*
€ 4,39*
2 Tage
149
10
€ 5,90*
ab € 4,03*
€ 5,19*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,59*
€ 5,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.