Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

86170628 Winkeleinschraubver. O-Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-86170628
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     102470628
EAN/GTIN:
     4067201168140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen

Werkstoff: Messing vernickelt.
Zylindrisches Gewinde mit O-Ring. M3 und M5 mit Dichtring.

Weitere Informationen:
Ø A:
6 mm
B:
G1/4 A B
SW:
11 mm
D:
9,0 mm
E:
26,5 mm
F:
19,6 mm
G:
7,5 mm
Ø J:
17,8 mm
Gewicht:
30 g
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6
5
€ 4,90*
ab € 2,36*
€ 3,23*
2 Tage
115
1
€ 4,90*
ab € 2,40*
€ 3,54*
Lager 183
20
1
€ 10,00*
ab € 3,69*
€ 4,39*
2 Tage
206
10
€ 5,90*
ab € 4,03*
€ 5,19*
1
€ 4,00*
ab € 3,60*
€ 5,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.