Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller LT-L Lötspitze Meißelform, lang Spitzen-Größe 2mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S66984
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054441499
EAN/GTIN:
     4003019024834
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Breite:
2.0 mm
Passend für (Details):
Weller® Lötkolben MLR 80 + WSP 80 + MPR 80
Typ:
LT-L
Spitzenform:
Meißelform, lang
Spitzen-Größe:
2 mm
Passend für Marke:
Weller
Produkt-Art:
Lötspitze
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,31*
€ 5,83*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,11*
€ 6,29*
1
€ 9,80*
ab € 4,38*
€ 6,38*
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,60*
ab € 4,79*
€ 6,42*
6 Tage
1452
1
€ 3,79*
ab € 4,75*
€ 6,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054441799
ab € 18,83*
Zubehör
Weller Tools
T0052711799N
ab € 293,82*
Zubehör
Weller Tools
T0052920999N
ab € 208,62*
Zubehör
Weller Tools
T0053313399N
ab € 419,11*
Zubehör
Weller Tools
T0058720781
ab € 4,73*
Zubehör
Weller Tools
T0052918099N
ab € 137,99*
Zubehör
Weller Tools
T0052918999N
ab € 260,38*
Zubehör
Weller Tools
T0052916199
ab € 141,85*
Zubehör
Weller Tools
T0053440699N
ab € 293,67*
Zubehör
Weller Tools
WP 80 ROBUST
ab € 181,93*
Zubehör
Weller Tools
WSP 80 - ROBUST
ab € 181,81*
Zubehör
Weller Tools
WP 80 + WDH 10T
ab € 241,34*
Zubehör
Weller Tools
WTSF 80
€ 1.269,13*
Zubehör
Weller Tools
PT7/LT ADAPTER + SPITZENHÜLSE
ab € 11,42*
Zubehör
Weller Tools
PT8/LT ADAPTER + BARREL
ab € 11,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.