Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 259214RO HSS-G Spiralbohrer-Set 19teilig DIN 338 Dreiflächenschaft 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S669682
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     259214RO
EAN/GTIN:
     4007140386113
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338

Features:
Deutlich längere Standzeit - bis zu 5x mehr Bohrungen möglich
Zeitersparnis beim Bohren von bis zu 50%
Extrem schnelles und kräfteschonendes Bohren
Perfektes Zentrieren ohne Ankörnen auch auf runden Oberflächen wie z. B. Rohren
Leichter und ruhiger Bohrvorgang, ohne verkanten im Material
Optimal geeignet für den Einsatz in handgeführten (Akku-) Elektro-Werkzeugen
Lieferumfang:
Ø 1,0 mm bis 10,0 mm x 0,5 mm steigend
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ø 1,0 mm bis 10,0 mm x 0,5 mm steigend
Gewicht:
650 g
Mengenangaben:
19teilig
DIN-Norm:
DIN 338
Aufnahme:
Dreiflächenschaft
Material:
HSS-G
Material-Eignung:
Stahl + Aluminium + Messing + Bronze + Kunststoff + Gusseisen
Bohrloch-Ø Toleranz:
h 8
Spitzenwinkel:
118 °
Produkt-Art:
Spiralbohrer-Set
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrersatz din 338 19teilig ruko, spiralbohrersatz din 338, ruko spiralbohrersatz din 338, RUKO, FLOWSTEP® Spitze, FLOWSTEP®
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
pro Stück
€ 5,50*
ab € 61,72*
€ 76,51*
3 Tage
19
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,39*
€ 76,78*
1 Tag
26
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,50*
€ 76,85*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 62,45*
€ 76,95*
1 Tag
19
pro Stück
€ 5,59*
ab € 62,25*
€ 76,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 62,45* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.