Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edsyn LP 200 SOLDAVAC Vakuumpinzette 4teilig (Ø x L) 13mm x 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S66928
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     LP 200
EAN/GTIN:
     4016138284751
Suchbegriffe:
Magnet-Heber
Magnetheber
Mikroskopiepinzette
Mikroskopierpinzette
Antistatische Vakuumpinzette LP 200 zum Anheben und Bestücken von hochempfindlichen und kleinen Bauteilen wie SMD, CMOS, TTL und EPROM. Mit 3 verschieden großen Saugnäpfen.
Lieferumfang:
Vakuumpinzette · 3 Saugnäpfe.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Durchmesser:
13 mm
Mengenangaben:
4teilig
Kategorie:
Vakuumpinzette
Produkt-Art:
Vakuumpinzette
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,80*
ab € 28,29*
€ 36,74*
1 Tag
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 31,68*
€ 40,93*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 32,25*
€ 41,61*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 37,80*
€ 48,08*
1 Tag
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,50*
€ 48,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edsyn
CR499
ab € 1,45*
Zubehör
Edsyn
CR501
ab € 2,04*
Zubehör
Edsyn
CR503
ab € 1,88*
Zubehör
Edsyn
LN 251
ab € 6,88*
Zubehör
Edsyn
LN 261
ab € 7,81*
Zubehör
Edsyn
LN 271
ab € 7,60*
Zubehör
Edsyn
LN250
ab € 5,00*
Zubehör
Edsyn
LN270
ab € 5,12*
Zubehör
Edsyn
CR450
ab € 1,539*
Zubehör
Edsyn
CR451
ab € 1,607*
Zubehör
Edsyn
CR452
ab € 1,42*
Zubehör
Edsyn
CR453
ab € 1,42*
Zubehör
Edsyn
CR490
ab € 1,55*
Zubehör
Edsyn
CR495
ab € 1,55*
Zubehör
Edsyn
SP 125
ab € 2,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.