Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT SK 3000 Lötkolben-Set 230V 100W Vernickelte Lötspitze inkl. Lötpistole, inkl. Ablage,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S66354
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     588527
EAN/GTIN:
     4016138497526
Suchbegriffe:
Entlötpumpe
Entlötsaugpumpe
Lötzinnabsauger
Lötkolben
Ihr ideales Lötset für den universellen Löteinsatz.

Schnell-Lötpistole mit 100 W
Nutzen Sie den Vorteil der sehr geringen Aufheizzeit. Die handliche Bauform der Pistole ist vorteilhaft für das optimale Handling des Gerätes. Eine Schnellwechselspitze ist inklusive.

Handlötkolben mit 30 W für feine Arbeiten
Für feinere Arbeiten ist ein praktischer Handlötkolben, inklusive Ablageständer, im Set enthalten. Durch die vernickelte Lötspitze wird das Oxidieren des Materials verhindert.

3. Hand
Dank der 3. Hand bietet sich Ihnen die Möglichkeit, Bauteile mit Hilfe der beiden Krokodilklemmen festzuspannen. Dadurch haben Sie beide Hände frei, um genaue Lötarbeiten durchzuführen.

Entlötsaugpumpe
Die Entlötsaugpumpe ist Ihr idealer Helfer, um Reparaturen leicht vorzunehmen. Eine auswechselbare Spitze wird zusätzlich mitgeliefert – so haben Sie lange Freude daran.

Platinen-Reinigungsbesteck
Das Platinen-Reinigungsbesteck verfügt über eine praktische Nadelspitze und einen Bauteilehalter.

Optimale Aufbewahrung
Die Lieferung erfolgt in einem kompakten Lötkoffer.
Features:
Schnell-Lötpistole 100 W
Handlötkolben 30 W
3. Hand
Entlötsaugpumpe
Lieferumfang:
Schnell-Lötpistole inkl. Schnellwechselspitze + Handlötkolben inkl. Ablageständer und vernickelter Lötspitze + Dritte Hand + Entlötsaugpumpe inkl. auswechselbarer Spitze + Platinen-Reinigungsbesteck
Weitere Informationen:
Höhe:
73 mm
Länge:
350 mm
Breite:
270 mm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung (max.):
100 W
Lötspitzen-Art:
Vernickelte Lötspitze
Lötkolben-Besonderheiten:
inkl. Lötpistole + inkl. Ablage + inkl. Dritte Hand + inkl. Entlötsaugpumpe + inkl. Platin
Produkt-Art:
Lötkolben-Set
Weitere Suchbegriffe: Lötpistole, lötkolben 100 w toolcraft, lötkolben, toolcraft lötkolben, TOOLCRAFT, SK 3000, Loetkolben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
492
Frei Haus
ab € 33,86*
€ 44,99*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,80*
€ 44,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6609165
ab € 5,55*
Sonstiges
Ersa Löttechnik
0155JD
ab € 57,00*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6745422
ab € 15,26*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6897534
ab € 14,39*
Sonstiges
Toolcraft
588059
ab € 1,82*
Sonstiges
Toolcraft
M49111
ab € 2,51*
Sonstiges
Toolcraft
588135
ab € 2,16*
Sonstiges
Toolcraft
588292
ab € 8,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.