Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Lötspitze Bleistiftform Spitzen-Größe 4 mm Spitzen-Länge 70 mm Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-588059-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     588059
EAN/GTIN:
     4016138281019
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
toolcraft lötspitze bleistiftform
TOOLCRAFT Lötspitze Bleistiftform Spitzen-Größe 4 mm Spitzen-Länge 70 mm Inhalt 1 St.

Passende Ersatz-Lötspitze "Long-Life"

Technische Daten:
Passend für (Details): Handlötkolben 230 V/AC/30 W,58 85 52 · Passend für Marke (Löttechnik): Toolcraft · Spitzen-Größe: 4 mm · Spitzen-Länge: 70 mm · Spitzenform (Details): Bleistiftform

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Passend für (Details):
Handlötkolben 230 V/AC/30 W | 58 85 52
Marke:
TOOLCRAFT
Passend für Marke (Löttechnik):
Toolcraft
Typ (Hersteller-Typ):
588059
Spitzen-Länge:
70 mm
Spitzen-Größe:
4 mm
Spitzenform (Details):
Bleistiftform
Produkt-Art:
Lötspitze
Weitere Suchbegriffe: ersatzlötspitze toolcraft, lötspitzen 4mm, TOOLCRAFT, 588059
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1294
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 3,15*
€ 4,00*
ab € 1,84*
€ 3,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.