Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa 150S Lötkolben 230 V 150 W Meißelform +450 °C (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-588033-BP
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0155JD
EAN/GTIN:
     4003008069488
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Ersatzlötspitze
Ersa 150S Lötkolben 230 V 150 W Meißelform +450 °C (max)

ERSA Standardlötkolben 150S

150 W

Kupferschnitte bis 6 mm² sind der Einsatzbereich dieses außenbeheizten Lötkolbens.

Technische Daten:
Anheizzeit: 3 min · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 245 g · Leistung (max.): 150 W · Lötspitzen-Art: Meißelform · Temperatur (max.): +450 °C · Weitere technische Daten: Zuleitung: 1,5 m

Lieferumfang:
ERSADUR Lötspitze 152 JD · Ablage.

Weitere Informationen:
Marke:
Ersa
Lötspitzen-Art:
Meißelform
Leistung (max.):
150 W
Betriebsspannung:
230 V
Anheizzeit:
3 min
Lötspitzen-Art (Lieferumfang):
Vernickelte Lötspitze 152 JN
Temperatur (max.):
+450 °C
Gewicht:
245 g
Produkt-Art:
Lötkolben
Weitere Suchbegriffe: Lötpatronen, Lötspitzen, ersa lötkolben 150w, lötkolben ersa, lötkolben, 4003008069488, Ersa, 0155JD, 150S, 498-2007
Angebote (47)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 57,22*
€ 67,04*
€ 4,80*
ab € 57,28*
€ 67,04*
€ 4,90*
ab € 57,00*
€ 68,89*
6 Tage
37
Frei Haus
ab € 61,03*
€ 71,10*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 85,14*
€ 100,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,50*
€ 119,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0152JD/SB
ab € 12,50*
Zubehör
Ersa Löttechnik
E015100
ab € 24,40*
Zubehör
Ersa Löttechnik
840469
ab € 2,21*
Zubehör
Ersa Löttechnik
152KD
ab € 12,51*
Zubehör
Ersa Löttechnik
015100A
ab € 38,70*
Zubehör
Dönges
30-418006-0
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.