Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Lötspitzen
>
Artikel
Weller RT11 Lötspitze Meißelform, gerade Spitzen-Größe 3.7mm Inhalt 1St.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-S66328
Hersteller:
Weller Tools
Herst.-Nr.:
T0054461199
EAN/GTIN:
4003019416233
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Breite:
3.7 mm
Passend für (Details):
Weller® Lötkolben WMRP
Typ:
RT11
Spitzenform:
Meißelform, gerade
Spitzen-Größe:
3.7 mm
Passend für Marke:
Weller
Produkt-Art:
Lötspitze
... >
Werkstatt
>
Löttechnik
>
Lötspitzen
Weitere Suchbegriffe:
weller tools ersatzlötspitzen
,
ersatzlötspitze meißelform
,
37103239860
,
Weller
,
RT11
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 283
€ 4,80*
ab € 30,39*
€ 39,57*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,36*
€ 42,40*
Lager 8898
5 Tage
53
€ 3,79*
ab € 32,52*
€ 42,41*
Lager 269
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 33,57*
€ 43,68*
Lager 115
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 35,57*
€ 51,00*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller WMRP AC-Lötkolben 450 °C Silber
Weller Tools
T0052917199N
ab € 134,23*
Zubehör
Weller WMRP Set 40 W
Weller Tools
T0052919099
ab € 221,04*
Zubehör
Weller WX 1011 Set 200 W 1 Kanäle
Weller Tools
T0053419699, DE
ab € 678,51*
Zubehör
Weller WX 2021 Set 200 W 2 Kanäle
Weller Tools
T0053422699
ab € 912,81*
Zubehör
Weller WXMP AC-Lötkolben 450 °C Schwarz, Silber
Weller Tools
T0052920399
ab € 132,92*
Zubehör
1-Kanal Versorgungseinheit, WX-Serie, Weller WX 1 (230V) F/G, 200 W, 230 V
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 629,99*
Zubehör
Lötkolben-Set WX-Serie, Weller WXMP + WDH 51, 40 W, 12 V
Weller Tools
WXMP + WDH 51
ab € 283,28*
Zubehör
Weller T0053450299 Lötspitzen-Halter (L x B x H) 90 x 65 x 48 mm
Weller Tools
T0053450299
ab € 14,54*
Zubehör
Weller WATC100F Automatischer Spitzenreiniger 1 Stück (L x B x H) 141 x 131 x 110 mm
Weller Tools
WATC100F
ab € 296,64*
Zubehör
Weller WATC100M Automatischer Spitzenreiniger 1 Stück (L x B x H) 141 x 131 x 110 mm
Weller Tools
WATC100M
ab € 330,93*
Zubehör
Weller WT 2020M Lötstation, Typ F - Schutzkontakt-Stecker, Typ G - UK 3-polig Löten 150W / 230V, 2-Kanal bis 450°C LCD
Weller Tools
T0053445399
ab € 746,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen