| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S66296 Herst.-Nr.: 588318 EAN/GTIN: 4016138497687 |
| |
|
| | |
| Beim Löten werden oft kolophoniumhaltige Zusätze, Gase und Aerosole freigesetzt, die Haut und Atemwege reizen. Dank dem Lötrauchabsauger mit Aktivkohlefilter werden die Schadstoffe an der Quelle angesaugt und ausgefiltert. Direkter Haut- und Atemkontakt sowie Diffusion in den Raum werden verhindert. Features: Ein Muss für jeden Lötarbeitsplatz Filtert den giftigen Lötrauch Lieferumfang: Lötrauchabsaugung + 2 Ersatz-Aktivkohlefilter. Weitere Informationen: | | Höhe: | 255 mm | Länge: | 260 mm | Breite: | 165 mm | Gewicht: | 1450 g | Betriebsspannung: | 230 V/AC | Luftdurchsatz: | 60 m³/h | Leistung (max.): | 23 W | Kategorie: | Lötrauchabsaugung | Produkt-Art: | Lötrauchabsaugung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, ZD-153, rauchabsaugung, absaugung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 23,31* | € 33,12* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 23,05* | € 33,14* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,94* | € 66,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|