Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 79-7201 Aktivkohlefilter 3teilig (L x B x H) 130 x 130 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2182451-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6547353
EAN/GTIN:
     4053199996063
Suchbegriffe:
TOOLCRAFT
TO-6547353
79-7201
588546
TOOLCRAFT 79-7201 Aktivkohlefilter 3teilig (L x B x H) 130 x 130 x 10 mm

Ersatz-Aktivkohlefilter (3er Pack)

Passender Ersatz-Aktivkohlefilter für TOOLCRAFT Lötrauchabsaugung ZD-153 / ZD-153A / ZD-159

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Aktivkohlefilter · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3teilig · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm

Lieferumfang:
3 Ersatz-Aktivkohlefilter

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 130 x 130 x 10 mm
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3teilig
Ausführung (allgemein):
Aktivkohlefilter
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Aktivkohlefilter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
449
Frei Haus
ab € 5,20*
€ 8,06*
€ 4,00*
ab € 5,24*
€ 8,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
588318
ab € 27,36*
Sonstiges
Toolcraft
588688
ab € 38,58*
Sonstiges
Toolcraft
1553619
ab € 30,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.