| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S65852 Herst.-Nr.: PE0008025C EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: Für Druckluft und Flüssigkeiten Lieferumfang: Meterware
Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur: | 65 °C | Betriebsmedium: | Druckluft + Flüssigkeiten | Herst.-Teilenr.: | PE0008025C | Temperaturbereich: | 65 °C (max) | Max. Liefermenge am Stück: | 100 m | Innen-Ø: | 6 mm | Außen-Ø: | 8 mm | Material: | Polyethylen | Herstellerfarbe: | Natural | Betriebsdruck (max.): | 11 bar | Max. Temperatur: | 65 °C | Produkt-Art: | Druckluftschlauch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, druckluftschlauch innendurchmesser 6mm, imi norgren originalteile, norgren druckluftschlauch, Norgren, Pneumatikschlauch, Pneumatik-Schlauch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 10 | | pro Meter | € 4,00* | ab € 0,47* | € 0,77* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 0,43* | € 0,79* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 8,46* | € 11,55* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 10,77* | € 14,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 8,90* | ab € 14,17* | € 18,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,47* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 7,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|