Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren IMI Druckluftschlauch PE0010025C Polyethylen Natural Innen-Durchmesser: 7mm 11 bar Mete


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S65823
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PE0010025C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Druckluftschlauch

Features:
Für Druckluft und Flüssigkeiten
Lieferumfang:
Meterware
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
65 °C
Betriebsmedium:
Druckluft + Flüssigkeiten
Herst.-Teilenr.:
PE0010025C
Temperaturbereich:
65 °C (max)
Max. Liefermenge am Stück:
25 m
Innen-Ø:
7 mm
Außen-Ø:
10 mm
Material:
Polyethylen
Herstellerfarbe:
Natural
Betriebsdruck (max.):
11 bar
Max. Temperatur:
65 °C
Produkt-Art:
Druckluftschlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,34*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,06*
€ 13,64*
2 Tage
4
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 16,85*
€ 22,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 0,34*
€ 0,40
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,29*
€ 0,35
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,28*
€ 0,33
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,26*
€ 0,31
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,25*
€ 0,30
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,21*
€ 0,25
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,21* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 3,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.