Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Schottky-Diode - Gleichrichter TC-SB260 DO-15 60V Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S657961
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1582018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Diese Diode hat anstelle eines gewöhnlichen PN-Übergangs einen Metall-Halbleiter-Übergang. Dadurch sind Schaltzeiten von weniger als 0,1 ns möglich. Somit ist sie auch für die schnelle Digitaltechnik und den Mikrowellenbereich geeignet.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
TRU
Typ:
TC-SB260
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrspannung U(R):
60 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
60 V
Sperrstrom I(r):
500 µA
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM):
50 A
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Durchlassstrom I(F):
2 A
Durchlassspannung U(F):
700 mV
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
TRU COMPONENTS
Gehäuse:
DO-15
Produkt-Art:
Schottky-Diode - Gleichrichter
Durchlassspannung Referenz:
2 A
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, TRU COMPONENTS, TC-SB260, schottkydiode, diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
273
30
Frei Haus
ab € 0,0923*
€ 0,153*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0823*
€ 0,1584*
7 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,18*
€ 0,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1584*
€ 0,1885
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1537*
€ 0,1829
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1437*
€ 0,171
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1137*
€ 0,1353
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1059*
€ 0,126
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,0823*
€ 0,0979
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.