Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Schottky-Diode - Gleichrichter TC-SB260 DO-15 60 V Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1582018-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1582018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
TRU COMPONENTS Schottky-Diode - Gleichrichter TC-SB260 DO-15 60 V Einzeln

Schottky-Diode - Gleichrichter

Diese Diode hat anstelle eines gewöhnlichen PN-Übergangs einen Metall-Halbleiter-Übergang. Dadurch sind Schaltzeiten von weniger als 0,1 ns möglich. Somit ist sie auch für die schnelle Digitaltechnik und den Mikrowellenbereich geeignet.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassspannung Referenz: 2 A · Durchlassspannung U(F): 700 mV · Durchlassstrom I(F): 2 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-15 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TRU · Konfiguration (Diode): Einzeln · Montageart: Durchführungsloch · Sperrspannung U(R): 60 V · Sperrstrom I(r): 500 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 60 V · Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): 50 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
TRU COMPONENTS
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-15
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
TRU
Typ (Hersteller-Typ):
TC-SB260
Montageart:
Durchführungsloch
Durchlassstrom I(F):
2 A
Durchlassspannung U(F):
700 mV
Durchlassspannung Referenz:
2 A
Sperrstrom I(r):
500 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
60 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-50 °C
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM):
50 A
Sperrspannung U(R):
60 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schottky-Diode - Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, 02050004918175, TRU COMPONENTS, 1582018, TC-SB260, schottkydiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0921*
€ 0,1383*
Lager 102
552
30
Frei Haus
ab € 0,0921*
€ 0,1529*
9 Tage
552
125
€ 6,99*
ab € 0,20*
€ 0,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1529*
€ 0,182
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1459*
€ 0,1736
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1379*
€ 0,1641
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,1241*
€ 0,1477
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1164*
€ 0,1385
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,587* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.