Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Druckluftschlauch PE0004025C Polyethylen Transparent Innen-Durchmesser: 2.5mm 15 bar Me


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S65689
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PE0004025C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Druckluftschlauch

Features:
Für Druckluft und Flüssigkeiten
Lieferumfang:
Meterware
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Betriebstemperatur:
65 °C
Betriebsmedium:
Druckluft + Flüssigkeiten
Herst.-Teilenr.:
PE0004025C
Temperaturbereich:
65 °C (max)
Max. Liefermenge am Stück:
25 m
Außen-Ø:
4 mm
Material:
Polyethylen
Innen-Ø:
2.5 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Betriebsdruck (max.):
15 bar
Max. Temperatur:
65 °C
Produkt-Art:
Druckluftschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 0,75*
2 Tage
282
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,77*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 4,90*
ab € 4,99*
€ 7,22*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 8,40*
€ 11,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 0,75*
€ 0,89
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,62*
€ 0,74
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,60*
€ 0,71
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,55*
€ 0,65
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,53*
€ 0,63
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,46*
€ 0,55
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,46* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 7,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.