Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Druckluftschlauch PE0005025C Polyethylen Natural Innen-Durchmesser: 3mm 15 bar Meterwar


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S65308
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PE0005025C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

Features:
Für Druckluft und Flüssigkeiten
Lieferumfang:
Meterware
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
65 °C
Betriebsmedium:
Druckluft + Flüssigkeiten
Herst.-Teilenr.:
PE0005025C
Temperaturbereich:
65 °C (max)
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Innen-Ø:
3 mm
Außen-Ø:
5 mm
Material:
Polyethylen
Herstellerfarbe:
Natural
Betriebsdruck (max.):
15 bar
Max. Temperatur:
65 °C
Produkt-Art:
Druckluftschlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
239
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,55*
Lager 615
10
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,57*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 4,90*
ab € 5,22*
€ 7,42*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 8,74*
€ 12,06*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,28*
€ 12,72*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 0,57*
€ 0,68
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,46*
€ 0,55
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,45*
€ 0,54
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,41*
€ 0,49
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,39*
€ 0,46
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,34*
€ 0,40
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,34* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 5,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.