Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Druckluftschlauch PU2-0510025C Polyurethan Blau Innen-Durchmesser: 7.5mm 9 bar Meterwar


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S65039
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PU2-0510025C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr

Lieferumfang:
Meterware
Hinweise:
Der Polyurethanschlauch ist bis zu einer Stück-Länge von 25 m lieferbar! Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich auf eine Betriebstemperatur von -40 bis +20 °C. Bei abweichenden Temperaturen bitte Druck/Temperatur-Umrechnungsfaktor beachten!
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Betriebstemperatur:
60 °C
Betriebsmedium:
Druckluft
Herst.-Teilenr.:
PU2-0510025C
Temperaturbereich:
60 °C (max)
Max. Liefermenge am Stück:
25 m
Innen-Ø:
7.5 mm
Material:
Polyurethan
Außen-Ø:
10 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Betriebsdruck (max.):
9 bar
Max. Temperatur:
60 °C
Produkt-Art:
Druckluftschlauch
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Rohr, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Pneumatik Anschlussstecker, pu druckluftschlauch, imi norgren originalteile, norgren druckluftschlauch, Norgren, Pneumatikschlauch, Pneumatik-Schlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,48*
€ 5,05*
2 Tage
84
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 5,06*
7 Tage
84
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 22,38*
€ 29,26*
12 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 39,02*
€ 50,17*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 39,41*
€ 50,76*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 5,05*
€ 6,01
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,70*
€ 5,59
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,54*
€ 5,40
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,44*
€ 5,28
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,16*
€ 4,95
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,48*
€ 4,14
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,48* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 15,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.