Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m Norgren Druckluftschlauch PU2-0510025C Polyurethan Blau Innen-Durchmesser: 7.5mm 9 bar Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910152849
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PU2-0510025C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
3m Norgren Druckluftschlauch PU2-0510025C Polyurethan Blau Innen-Durchmesser: 7.5mm 9 bar Meterware

Norgren Druckluftschlauch PU2-0510025C Polyurethan Blau Innen-Durchmesser: 7.5mm 9 bar Meterware

Herstellerfarbe: Blau
Herst.-Teilenr.: PU2-0510025C
Material: Polyurethan
Betriebsmedium: Druckluft
Betriebstemperatur: max. 60 °C
Farbe: blau
Außen-Ø: 10 mm
Betriebsdruck (max.): 9 bar
Innen-Ø: 7.5 mm
Max. Temperatur: 60 °C
Kategorie: Druckluftschlauch
Temperaturbereich: 60 °C (max)
Inhalt: Meterware
Produkt-Art: Druckluftschlauch
Hersteller-Nr.: PU2-0510025C
EAN: - - - - - - - - -
Induktivität: 3,3 ?H

Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,48*
€ 5,05*
1 Tag
84
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 5,06*
Lager 1039
84
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 22,38*
€ 29,26*
11 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 39,02*
€ 50,17*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 39,41*
€ 50,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 7,46* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.