Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT Instruments PV SERVICE-PACK W5 Photovoltaik-Multimeter


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S640972
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1002350
EAN/GTIN:
     4260173662696
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
ht multimeter
multimeter
I-V500w
Das I-V500w ermöglicht die Ermittlung der Strom-Spannungs-Kennlinie von Photovoltaik-Einzelmodulen als auch von einem Modulstring bis max. 1500 V und 15 A. Durch einfachen Tastendruck werden die aktuelle Leistung (Mpp), die Peakleistung, der Kurzschlussstrom und die Leerlaufspannung auf der Grafik-Anzeige dargestellt sowie auf Standard-Testbedingungen (STC) automatisch umgerechnet. Auch die gemessene und auf STC umgerechnete I-U und Leistungskennlinie werden angezeigt. Aus dem Vergleich zwischen der gemessenen und vorgegebenen Kennlinie des Herstellers (bis zu 35 Module mit deren technischen Daten können gleichzeitig in der Moduldatenbank des I-V400w hinterlegt werden) lassen sich sofort Rückschlüsse auf den aktuellen Qualitätszustand der PV-Module schließen. Die Messdaten und die Kennlinie können nach der Messung mit 3 Referenznummern (Anlage, String, Modulnummer) und Textkommentar im I-V400w abgespeichert und über die optisch isolierte Schnittstelle oder per W-Lan auf den PC bzw. iPad/Tablet übertragen und zur weiteren Bearbeitung (Protokoll) ausgewertet werden. Das I-V400w verfügt über eine Datenbank mit den Kenndaten der gängigsten PV Module. Diese Datenbank kann jederzeit durch den Anwender direkt als auch über die PC Schnittstelle mit der TOPVIEW* Software erweitert bzw. aktualisiert werden.
PV-ISOTEST
• Isolationsmessung bis 1.500V DC auch an spannungsführenden Systemen
• Lokalisierung des Isolationsfehlers an einem PV-String durch die neue GFL-Funktion
• Niederohmmessung (Schutzleiter) mit einem Prüfstrom 200mA
• Messung von Polarisationsindex (PI) und dielektrischem Absorptionsverhältnis (DAR)
• Messung von AC-Spannungsanteilen im PV String
Das PV-ISOTEST ist eine echte Innovation in unserem exklusiven Sortiment der PV-Messgeräte!
Das PV-ISOTEST ermittelt den Isolationswiderstand eines einzelnen Moduls, eines Strings oder sogar eines gesamten PV-Feldes mit einer Prüfspannung bis zu 1500V DC gemäß der EN62446 (VDE0126-23).
Herkömmliche Isolationsmessgeräte benötigen aufgrund der Präsenz der String-Spannung einen geeigneten Adapter, um die positiven und negativen Anschlüsse des zu prüfenden PV Strings kurzzuschließen. Mit PV-ISOTEST ist die Verwendung eines externen Gerätes nicht erforderlich. Das PV-ISOTEST führt die Isolationsmessungen in voller Autonomie und Autarkie durch. Darüber hinaus zeigt Ihnen das PV-ISOTEST mit Hilfe der neuen GFL-Funktion (Ground Fault Locator) auch die genaue Position eines Isolationsfehlers in einem String der PV Anlage an.
Lieferumfang:
I-V500w 1500V DC Kennlinienanalysator
PV-ISOTEST 1500V DC PV-Installationstester
Solar-02 Datenlogger
PT300N Temperaturfühler
HT304N Duo Referenzzelle
Messleitungssatz
Krokodilklemmen
MC3 & MC4 Anschlussadapter
Protokollsoftware
USB Anschlusskabel
Handbuch
ISO9000 Kalibrerprotokolle
2x robuste Schutzkoffer VA507 + Batterie
Weitere Informationen:
Typ:
PV SERVICE-PACK W5
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Photovoltaik-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: HT Instruments, PV SERVICE-PACK W5, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.631,98*
€ 3.749,33*
Lager 615
Frei Haus
ab € 5.903,32*
€ 6.213,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.213,99*
€ 7.394,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.158,84*
€ 7.329,02
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6.097,26*
€ 7.255,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.971,63*
€ 7.106,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.903,32*
€ 7.024,95
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 5.903,32* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1008665
ab € 2.992,40*
Sonstiges
HT Instruments
1010990
ab € 1.278,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.