Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peakleistungs & I-U Kennlinienanalysator für PV Module & Strings


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C6735-1008665
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1008665
EAN/GTIN:
     8033100848038
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Netzanalysator
PV-Installationstester
1500V & 15A: Geeignet für die neuesten PV-Anlagen mit 1500V DC Stringsspannung. Kompakt, handlich, schnell: Die Kennlinienmessung benötigt nur wenige Sekunden. Die Messergebnisse werden sofort mit der OK oder NOT OK Anzeige bewertet. Multi-String Auto Start: Die Messung dauert nur ein paar Sekunden, speichern Sie die Daten und gehen weiter zum nächsten String. Wi-Fi Verbindung: Verbinden Sie Ihr Smartphone oder Tablet, downloaden und analysieren Sie Ihre Messergebnisse mit einigen exklusiven Hilfsmitteln: Fehler-Assistent, Jump-Funktion und viele mehr in der App HTANALYSIS™.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
1
Anzahl der Stromeingangskanäle:
1
Strommessung:
direkte Strommessung
Wirkleistung:
true
Leistung/Arbeit:
true
Schnittstelle:
true
Messwertspeicher:
true
Stromversorgung:
Batterie
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.965,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.559,77*
€ 4.236,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.485,62*
€ 4.147,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.189,98*
€ 3.796,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.066,26*
€ 3.648,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.988,72*
€ 3.556,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.965,46*
€ 3.528,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HT Instruments
2008150
ab € 221,10*
Zubehör
HT Instruments
1006720
ab € 361,76*
Zubehör
HT Instruments
1010500
ab € 166,99*
Zubehör
HT Instruments
2009220
ab € 70,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.