Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT Instruments PV SERVICE-PACK W3 Photovoltaik-Multimeter


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S640762
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1002330
EAN/GTIN:
     4260173661835
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
ht multimeter
multimeter
I-V500w
Das I-V500w ermöglicht die Ermittlung der Strom-Spannungs-Kennlinie von Photovoltaik-Einzelmodulen als auch von einem Modulstring bis max. 1500 V und 15 A. Durch einfachen Tastendruck werden die aktuelle Leistung (Mpp), die Peakleistung, der Kurzschlussstrom und die Leerlaufspannung auf der Grafik-Anzeige dargestellt sowie auf Standard-Testbedingungen (STC) automatisch umgerechnet. Auch die gemessene und auf STC umgerechnete I-U und Leistungskennlinie werden angezeigt. Aus dem Vergleich zwischen der gemessenen und vorgegebenen Kennlinie des Herstellers (bis zu 35 Module mit deren technischen Daten können gleichzeitig in der Moduldatenbank des I-V400w hinterlegt werden) lassen sich sofort Rückschlüsse auf den aktuellen Qualitätszustand der PV-Module schließen. Die Messdaten und die Kennlinie können nach der Messung mit 3 Referenznummern (Anlage, String, Modulnummer) und Textkommentar im I-V400w abgespeichert und über die optisch isolierte Schnittstelle oder per W-Lan auf den PC bzw. iPad/Tablet übertragen und zur weiteren Bearbeitung (Protokoll) ausgewertet werden. Das I-V400w verfügt über eine Datenbank mit den Kenndaten der gängigsten PV Module. Diese Datenbank kann jederzeit durch den Anwender direkt als auch über die PC Schnittstelle mit der TOPVIEW* Software erweitert bzw. aktualisiert werden.
PV-CHECKs
Mit dem PV-CHECKs können alle geforderten elektrischen Sicherheitsprüfungen an Photovoltaik-Systemen einfach, sicher und normgerecht nach VDE 0126-23 (EN 62446) durchgeführt werden. Die einfache Bedienung (Autosequenz Messablauf) ermöglicht eine sichere, zuverlässige und schnelle Durchführung aller geforderten Messungen (automatischer Prüfablauf): Kurzschlussstrom → Leerlaufspannung → Isolationsmessung → Niederohmmessung
SOLAR-02
Externer Datenlogger zur Erfassung der Einstrahlung und PV-Modultemperatur, mit Neigungswinkel-Messfunktion Inkl. Batterien, Handbuch, Kalibrierprotokoll
Lieferumfang:
I-V500w 1500V DC Kennlinienanalysator
PV-Checks PV-Installationstester
Solar-02 Datenlogger
PT300N Temperaturfühler
HT4004 Stromwandler
HT304N Duo Referenzzelle
Messleitungssatz
Krokodilklemmen
MC3 & MC4 Anschlussadapter
Protokollsoftware
USB Anschlusskabel
Handbuch
ISO9000 Kalibrerprotokolle
Staub- und wasserdichter Schutzkoffer + Batterien
Weitere Informationen:
Typ:
PV SERVICE-PACK W3
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Photovoltaik-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: multimeter catiii, HT Instruments, PV SERVICE-PACK W3, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.756,73*
€ 3.851,14*
Frei Haus
ab € 4.249,86*
€ 4.345,64*
Lager 615
Frei Haus
ab € 4.123,22*
€ 4.345,64*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 6.192,49*
€ 6.328,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.345,64*
€ 5.171,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.308,43*
€ 5.127,03
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4.266,23*
€ 5.076,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.172,23*
€ 4.964,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.123,22*
€ 4.906,63
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 4.123,22* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1006720
ab € 363,96*
Sonstiges
HT Instruments
1008665
ab € 2.992,40*
Sonstiges
HT Instruments
1009501
ab € 1.079,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.