Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Externer Datenlogger mit Funkmodul zur Messung der Einstrahlung & Temperatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1006720 | Solar-02 Externer Datenlogger für PV-Anlagen, inkl. Funkmodul für Einstrahlung & Temperatur
1006720 | Solar-02 Externer Datenlogger für PV-Anlagen, inkl. Funkmodul für Einstrahlung & Temperatur
Artikel-Nr.:
     C6735-1006720
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1006720
EAN/GTIN:
     8033772792448
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur
temperaturlogger
Externer Datenlogger zur Erfassung der Einstrahlung und PV-Modultemperatur, mit Neigungswinkel-Messfunktion Inkl. Batterien, Handbuch, Kalibrierprotokoll
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Fernabfragbar:
false
Absetzen von Störmeldungen automatisch:
true
Speicherung von elektrischen Werten (DC):
true
Kommunikationsschnittstelle Wechselrichter RS-232:
false
Kommunikationsschnittstelle Wechselrichter RS-485:
false
Kommunikationsschnittstelle Wechselrichter Bluetooth:
false
Kommunikationsschnittstelle Wechselrichter CAN-Bus:
false
Kommunikationsschnittstelle Wechselrichter MOD-Bus:
false
Kommunikationsschnittstelle Wechselrichter Ethernet:
false
Kommunikationsschnittstelle Internet Analogmodem:
false
Kommunikationsschnittstelle Internet ISDN-Modem:
false
Kommunikationsschnittstelle Internet GSM-Modem:
false
Kommunikationsschnittstelle Internet Ethernet:
false
Anzahl der speicherbaren Werte:
3
Max. Anlagengröße:
0 kWp
Wi-Fi:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: datenlogger ht, Fotovoltaik-Datenlogger, Photovoltaik-Datenlogger, PV-Datenlogger
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,72*
€ 522,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,16*
€ 510,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 424,81*
€ 505,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,42*
€ 466,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,12*
€ 454,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,15*
€ 442,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.