| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S63860 Herst.-Nr.: CO ST 70 GL 024 EAN/GTIN: 4051455036546 |
| |
|
| | |
| Die Compro Signalsäulen CO ST40 und CO ST70 stellen die neue Generation der Signalsäulen dar. Sie wurden speziell für Einsatzbereiche in der Industrie entwickelt und dienen dazu optisch auf einen Betriebszustand aufmerksam zu machen. Die Signalsäulenelemente sind wahlweise mit 2 oder 4 Funktionen erhältlich. Per Dip-Schalter lassen sich entweder die 4 Funktionen Dauerlicht, Blitzlicht, Doppel-Blitzlicht und Rundumleuchte oder wahlweise die 2 Funktionen Dauerlicht und Blinklicht einstellen. Erhältlich sind die Elemente in den Farben rot, gelb, grün, blau und klar sowie als Akustikelement. Das Akustikelement verfügt über die Einstellungen Dauer- oder Pulston. Mit Hilfe unseres umfangreichen Zubehörs können Sie die Signalsäulen ganz individuell einsetzen. Features: Flexible Anwendung und beliebige Kombinationsmöglichkeiten Optimale Ausleuchtung Leichte Montage Hinweise: Die Farb- und Funktions-Auswahl und auch die Anordnung der Signalsäule kann individuell durch einen Bajonettverschluss der LED-Elemente angeordnet und geändert werden. Die Signalsäule ist ausbaubar bis max. 5 Elemente (5 LED-Elemente oder 4 LED-Elemente und 1 Sirene). Mit Hilfe des umfangreichen Zubehörs können Sie sich die Signalsäule individuell zusammenstellen. Weitere Informationen: | | Ø: | 70 mm | Höhe: | 65 mm | Farbe: | grün | Ausführung: | 2 Funktionen | Schutzart: | IP65 | Durchmesser: | 70 mm | Leuchtbild: | Dauer-/Blinklicht | Typ: | CO ST 70 | Serie: | CO ST 70 | Besonderheiten: | LED | Signal-Typ: | Dauerlicht + Blinklicht | Betriebsspannung: | 24 + 24 V/AC | Herstellerfarbe: | Grün | Geräuschentwicklung (max.): | 75 dB | Produkt-Art: | Signalsäulenelement | Leuchtfarbe: | Grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, Dauerlichtmodul Signalsäule, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, 24 v led alarmlicht, alarmlicht 24v, led dauerleuchte, ComPro, CO ST 70 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 39,35* | € 54,45* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 40,22* | € 54,46* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 79,51* | € 101,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|