Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ComPro Signalsäulenelement CO ST 40 GL 024 CO ST 40 LED Grün 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S63839
Hersteller:
     Compro
Herst.-Nr.:
     CO ST 40 GL 024
EAN/GTIN:
     4051455036041
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte

Features:
Flexible Anwendung und beliebige Kombinationsmöglichkeiten
Optimale Ausleuchtung
Leichte Montage
Hinweise:
Die Farb- und Funktions-Auswahl und auch die Anordnung der Signalsäule kann individuell durch einen Bajonettverschluss der LED-Elemente angeordnet und geändert werden. Die Signalsäule ist ausbaubar bis max. 5 Elemente (5 LED-Elemente oder 4 LED-Elemente und 1 Sirene). Mit Hilfe des umfangreichen Zubehörs können Sie sich die Signalsäule individuell zusammenstellen.
Weitere Informationen:
Ø:
40 mm
Höhe:
50 mm
Farbe:
grün
Ausführung:
2 Funktionen
Schutzart:
IP65
Durchmesser:
40 mm
Leuchtbild:
Dauerlicht
Typ:
CO ST 40
Serie:
CO ST 40
Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Dauerlicht
Betriebsspannung:
24 + 24 V/AC
Herstellerfarbe:
Grün
Geräuschentwicklung (max.):
75 dB
Produkt-Art:
Signalsäulenelement
Leuchtfarbe:
Grün
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,18*
€ 45,55*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,13*
€ 45,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.