Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix MSO22 2-BW-100 Digital-Oszilloskop 100MHz 1.25 GSa/s 8 Bit 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S638262
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     MSO22 2-BW-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
tektronix oszilloskop 2-kanal 100mh...
oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
Kompaktes, vielseitiges Oszilloskop für die tägliche Fehlersuche. Mit einem kapazitiven Touchscreen und einer äußerst intuitiven Benutzeroberfläche, die speziell für die Berührung entwickelt wurde, reiht sich das MSO der Serie 2 in die Familie der preisgekrönten Oszilloskope der nächsten Generation von Tektronix ein. Die gemeinsame Benutzeroberfläche und die programmatische Schnittstelle erleichtern die Verwendung aller Oszilloskope der nächsten Generation von Tektronix. Ein umfangreicher Katalog kompatibler Tastköpfe und ein abgerundetes Zubehörprogramm machen das MSO der Serie 2 zum leistungsfähigsten und vielseitigsten Gerät seiner Klasse, das sich für eine Vielzahl von Anwendungen eignet.Intuitiver Touchscreen mit vereinfachtem Bedienfeld. Das MSO der Serie 2 bietet die gleiche preisgekrönte Benutzeroberfläche wie die Oszilloskope der oberen Leistungsklasse von Tektronix und unterstützt Touch-Interaktionen, die Sie von einem Touch-fähigen Consumer-Gerät erwarten. Die vereinfachte Frontplatte enthält die wichtigsten Tasten und Knöpfe mit farbkodierten LED-Ringlichtern, die einen schnellen Zugriff und eine einfache Einstellung der am häufigsten verwendeten Geräteeinstellungen ermöglichen.
Features:
100 MHz
Anzahl analoge Eingänge max. 2
Weitere Informationen:
Höhe:
40.4 mm
Länge:
344 mm
Breite:
210 mm
Gewicht:
1800 g
Display:
1280 x 800 Pixel
Typ:
MSO22 2-BW-100
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Bildschirm-Größe:
10.1 Zoll
Bandbreite:
100 MHz
Anzahl analoge Eingänge max.:
2
Spannungs-Versorgung (Details):
230 V/AC
Auflösung:
8 Bit
Samplingrate/Kanal:
1.25 GSa/s
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Digital-Oszilloskop
Weitere Suchbegriffe: Tektronix, TDS2012, TDS2012B
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.927,25*
€ 2.061,39*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 1.992,57*
€ 2.061,40*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 2.116,50*
€ 2.209,55*
Frei Haus
ab € 2.115,48*
€ 2.260,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.061,39*
€ 2.453,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.040,79*
€ 2.428,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.020,38*
€ 2.404,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.965,24*
€ 2.338,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.927,25*
€ 2.293,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tektronix
SUP2-MSO
ab € 806,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.